INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB3530-E40-Z

  • ERIKS:11671679
  • Hersteller:069637652-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB3530-E40-Z
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
147 kN
Statische Belastung
263 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 353930 E

  • ERIKS:23768723
  • Manufacturer:PCM 353930 E

CHF 5.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026