INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB3520-E40-Z

  • ERIKS:23228736
  • Hersteller:EGB3520-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB3520-E40-Z
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
98 kN
Statische Belastung
175 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 353920 E

  • ERIKS:23768721
  • Manufacturer:PCM 353920 E

CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026