INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB3230-E40-Z

  • ERIKS:23228733
  • Hersteller:EGB3230-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB3230-E40-Z
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
134 kN
Statische Belastung
240 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 323630 E

  • ERIKS:23768718
  • Manufacturer:PCM 323630 E

CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026