INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB3025-E40-Z

  • ERIKS:23228726
  • Hersteller:EGB3025-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB3025-E40-Z
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
105 kN
Statische Belastung
188 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 303425 E

  • ERIKS:24004095
  • Manufacturer:PCM 303425 E

CHF 4.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026