INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB2820-E40-Z

  • ERIKS:11671672
  • Hersteller:070396264-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-Z
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB2820-E40-Z
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
78.4 kN
Statische Belastung
140 kN
B
20 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei