INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB2540-E40-Z

  • ERIKS:11671671
  • Hersteller:069970793-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB2540-E40-Z
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
250 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 252840 E

  • ERIKS:23768704
  • Manufacturer:PCM 252840 E

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026