CHF 1.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-Z |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB2510-E40-Z |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 35 kN |
Statische Belastung | 62.5 kN |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |