INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB2425-E40-Z

  • ERIKS:23228705
  • Hersteller:EGB2425-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB2425-E40-Z
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
150 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei