INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB2225-E40-Y

  • ERIKS:11671662
  • Hersteller:070027935-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB2225-E40-Y
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
138 kN
B
25 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei