INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB2220-E40-Z

  • ERIKS:23228697
  • Hersteller:EGB2220-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB2220-E40-Z
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
61.6 kN
Statische Belastung
110 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 222520 E

  • ERIKS:23768686
  • Manufacturer:PCM 222520 E

CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026