INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB2215-E40-Z

  • ERIKS:11671661
  • Hersteller:069346305-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB2215-E40-Z
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
46.2 kN
Statische Belastung
82.5 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei