CHF 1.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB2015-E40-Z |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 42 kN |
Statische Belastung | 75 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.90inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026