CHF 1.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-Z |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB2010-E40-Z |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 28 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |