CHF 1.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-Z |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB1820-E40-Z |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 50.4 kN |
Statische Belastung | 90 kN |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.25inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026