INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB1810-E40-Z

  • ERIKS:12401440
  • Hersteller:067893791-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1810-E40-Z
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
25.2 kN
Statische Belastung
45 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei