INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB1625-E40-Z

  • ERIKS:23228677
  • Hersteller:067954146-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-Z
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB1625-E40-Z
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
100 kN
B
25 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 161825 E

  • ERIKS:23768660
  • Manufacturer:PCM 161825 E

CHF 2.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026