CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB1620-E40-Z |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 44.8 kN |
Statische Belastung | 80 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026