INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB1520-E40-Z

  • ERIKS:23228666
  • Hersteller:EGB1520-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1520-E40-Z
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
42 kN
Statische Belastung
75 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 151720 E

  • ERIKS:23768651
  • Manufacturer:PCM 151720 E

CHF 1.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026