CHF 1.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB1420-E40-Z |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 39.2 kN |
Statische Belastung | 70 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026