INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB13580-E40-Y

  • ERIKS:23195539
  • Hersteller:0709510980000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB13580-E40-Y
Wellendurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
80 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
1510 kN
Statische Belastung
2700 kN
B
80 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei