INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB125100-E40-Y

  • ERIKS:23228651
  • Hersteller:0709506600000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB125100-E40-Y
Wellendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
1750 kN
Statische Belastung
3130 kN
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei