CHF 1.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.21inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-Z |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB1208-E40 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 13.4 kN |
Statische Belastung | 24 kN |
B | 8 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |