CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB10560-E40-Y |
Wellendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 882 kN |
Statische Belastung | 1580 kN |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |