CHF 0.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB1012-E40-Z |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 30 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026