CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB1008-E40-Z |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 11.2 kN |
Statische Belastung | 20 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 0.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.95inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026