INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB10060-E40-Z

  • ERIKS:12401543
  • Hersteller:070907765-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB10060-E40-Z
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
840 kN
Statische Belastung
1500 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 10010560 E

  • ERIKS:23768593
  • Manufacturer:PCM 10010560 E

CHF 41.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026