INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB0410-E40-Y

  • ERIKS:11671598
  • Hersteller:070037868-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB0410-E40-Y
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
5.6 kN
Statische Belastung
10 kN
B
10 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei