CHF 78.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.52inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB9560-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 798 kN |
Statische Belastung | 1430 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |