INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB90100-E40-B-Y

  • ERIKS:23228804
  • Hersteller:0708671190000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB90100-E40-B-Y
Wellendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
1260 kN
Statische Belastung
2250 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei