INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB8060-E40-B-Y

  • ERIKS:23228799
  • Hersteller:0708665890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB8060-E40-B-Y
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
672 kN
Statische Belastung
1200 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei