CHF 72.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB80100-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 1120 kN |
Statische Belastung | 2000 kN |
B | 100 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |