CHF 44.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB7070-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 70 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 686 kN |
Statische Belastung | 1230 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |