INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB7050-E40-B-Y

  • ERIKS:23228787
  • Hersteller:0708659060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB7050-E40-B-Y
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
490 kN
Statische Belastung
875 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei