INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB6070-E40-B-Y

  • ERIKS:12401516
  • Hersteller:070865701-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
070865701-0000
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
588 kN
Statische Belastung
1050 kN
B
70 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei