CHF 20.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB6040-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 336 kN |
Statische Belastung | 600 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 25.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026