CHF 21.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB5060-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 420 kN |
Statische Belastung | 750 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 32.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.29inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026