




CHF 16.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB5030-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 210 kN |
Statische Belastung | 375 kN |
B | 30 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |