INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB4550-E40-B-Y

  • ERIKS:12401509
  • Hersteller:070863121-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB4550-E40-B-Y
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
315 kN
Statische Belastung
563 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Bronze /Bronze PRM 455040

  • ERIKS:23769006
  • Manufacturer:PRM 455040

CHF 19.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026