INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB3530-E40-B-Y

  • ERIKS:23228740
  • Hersteller:0700625360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB3530-E40-B-Y
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
147 kN
Statische Belastung
263 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei