INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB3520-E40-B-Y

  • ERIKS:12401506
  • Hersteller:070073880-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB3520-E40-B-Y
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
98 kN
Statische Belastung
175 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei