CHF 8.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.64inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB3040-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 168 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |