INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB3020-E40-B-Y

  • ERIKS:12401503
  • Hersteller:070862206-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB3020-E40-B-Y
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
150 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Bronze /Bronze PRM 303420

  • ERIKS:23768992
  • Manufacturer:PRM 303420

CHF 7.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026