CHF 6.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB2830-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 118 kN |
Statische Belastung | 210 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |