CHF 6.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.60inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB2530-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 105 kN |
Statische Belastung | 188 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |