CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB2525-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 87.5 kN |
Statische Belastung | 156 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |