INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB2030-E40-B-Y

  • ERIKS:12401495
  • Hersteller:070848424-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB2030-E40-B-Y
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
150 kN
B
30 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei