INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB2015-E40-B-Y

  • ERIKS:23228686
  • Hersteller:EGB2015-E40-B-Y
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB2015-E40-B-Y
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
42 kN
Statische Belastung
75 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Bronze /Bronze PRM 202315

  • ERIKS:23768986
  • Manufacturer:PRM 202315

CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026