CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB1825-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 113 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |