CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB1815-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 37.8 kN |
Statische Belastung | 67.5 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |