INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB1625-E40-B-Y

  • ERIKS:12401490
  • Hersteller:070846200-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB1625-E40-B-Y
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
100 kN
B
25 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei